Beli roda karet troli di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TROLL Wheel Rubber Trolley (Roda Karet Troli)
    Mulai

    Rp209.900

    TROLL Wheel Rubber Trolley (Roda Karet Troli)
    atribut:
    • Wheel Material: Rubber
  2. Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Deskripsi:
    Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan anda
    atribut:
    • Material: Sus 304
    • Grade: SS304L
    • ASTM: 312
    • ASME: B36.19
    • Lenght (m): 6
  3. King Jim Hybrid Air Circulator Fan TJR (Kipas Hybrid Sirkulasi)
    Mulai

    Rp6.999.900

    King Jim Hybrid Air Circulator Fan TJR (Kipas Hybrid Sirkulasi)
    Deskripsi:
    - Eliminate the direct impact of the air conditioner just by attaching a fan to the ceiling air conditioner. - Air conditioning efficiency is improved, and electricity costs can be reduced. - The fan runs in the wind of the air conditioner, so there is no electricity bill. - By circulating the air in the room, temperature unevenness is eliminated. - As a result, the set temperature of the air conditioner can be changed by 1 to 3°C, which leads to the reduction of electricity costs and CO2. Fit: (Square type) 950 x 950 mm, (Rectangular type) 1100 to 1700 x 950
    atribut:
    • Material: Feather: plastic, Spoke: aluminum
    • Color: Feather: half clear, Spoke: silver, Center member: white
    • Variable Range (mm): Straight 5000 to 700
  4. New Osaka Caster Rubber Swivel (Kastor Karet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

  5. HAMMER CASTER Caster Press Rubber 400S Series (Kastor Karet)
    66%
    Mulai

    Rp129.900

    HAMMER CASTER Caster Press Rubber 400S Series (Kastor Karet)
    atribut:
    • Finishing Material: Metal Fitting: Steel, Metal Fitting Surface Treatment: Unichrome Plated Finish (Trivalent Chromium Finish for Wheel Diameter 75mm), Wheel: Steel Wheel, Rubber
  6. HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel (Kastor PU)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel (Kastor PU)
    Deskripsi:
    Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Neck Type: rotate
  7. Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Deskripsi:
    Pipa bulat untuk furniture adalah material logam berbentuk bulat yang digunakan sebagai rangka atau komponen dekoratif dalam pembuatan furnitur, seperti meja, kursi, dan rak, untuk memberikan tampilan yang modern, elegan, dan kokoh. dan dapat dikombinasikan dengan bahan lain seperti kayu atau spons untuk mempercantik dan menambah fungsionalitas pada hasil akhir furnitur.
    atribut:
    • Material: Stainless steel
    • Length (m): 3
  8. RHJ-TW Wheel Polyurethane 03 PUR (Roda PU)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp42.900

    RHJ-TW Wheel Polyurethane 03 PUR (Roda PU)
    atribut:
    • Spacing Hole (mm): 9
    • Hole Size (mm) X x Y: 80x45; 70x45
  9. RKG Wheel Rubber Heavy Duty Flower Trolley (Roda Karet Troli)
    Mulai

    Rp37.900

    RKG Wheel Rubber Heavy Duty Flower Trolley (Roda Karet Troli)
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Plate Size (mm): 95x65
    • Wheel Width (mm): 32
  10. Non Brand Welded Pipe (Pipa Las)
    Mulai

    Rp929.900

    Non Brand Welded Pipe (Pipa Las)
    Deskripsi:
    Pipa Stainless steel yang dipergunakan untuk tekanan tinggi, tahan terhadap korosi.
    atribut:
    • Material: Stainless SUS304
    • Thickness: SCH10
    • Length (m): 6
    • Standard: ASTM S312
  11. HAMMER CASTER Caster Nylon 420G Series (Kastor Nilon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.900

    HAMMER CASTER Caster Nylon 420G Series (Kastor Nilon)
    atribut:
    • Finishing Material: Metal Fitting: Steel, Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Chrome Plated Finishing, Wheel: Nylon
  12. New Osaka Caster PU Swivel (Kastor PU)
    Mulai

    Rp149.900

    New Osaka Caster PU Swivel (Kastor PU)
    Deskripsi:
    New Osaka Caster Polyurethane Swivel dengan range size 4-8 inch dan kapasitas berat 300-600 kg kuat dan tahan banting sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, logistik dan kontstruksi
  13. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  14. HAMMER CASTER Caster Nylon 420S Series (Kastor Nilon)
    50%
    Mulai

    Rp80.900

    HAMMER CASTER Caster Nylon 420S Series (Kastor Nilon)
    atribut:
    • Finishing Material: Metal Fitting: Steel, Wheel: Nylon
  15. HAMMER CASTER Caster Rubber 420G Series (Kastor Karet)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp11.900

    HAMMER CASTER Caster Rubber 420G Series (Kastor Karet)
    atribut:
    • Finishing Material: Metal Fitting: Steel, Wheel: Rubber
  16. KRI Caster Polyvinyl Chloride Medium Duty Set (Kastor PVC)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    KRI Caster Polyvinyl Chloride Medium Duty Set (Kastor PVC)
    atribut:
    • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
    • Bearing Type: Ball
    • Dimension D1 (mm): 10.3
    • Dimension T1 (mm): 30.5
    • Dimensions t2 (mm): 40
    • Thickness (mm): 3
  17. Yane Stainless Steel Pipe SUS304 (Pipa Baja Tahan Karat SUS304)
    Mulai

    Rp22.900

    Yane Stainless Steel Pipe SUS304 (Pipa Baja Tahan Karat SUS304)
    Deskripsi:
    This product suitable for hanging item, toilet partision etc
    atribut:
    • Length (mm): 1000
    • Material: Stainless Steel SUS304
Daftar Harga roda karet troli Terbaru November 2026
TROLL Wheel Rubber Trolley (Roda Karet Troli)Rp209.900
Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)Rp1.599.900
XANDER Wheel Rubber Black (Roda Karet)Rp15.900
King Jim Hybrid Air Circulator Fan TJR (Kipas Hybrid Sirkulasi)Rp6.999.900
KENTARO Roda Ban Karet RefillRp7.900
New Osaka Caster Rubber Swivel (Kastor Karet)Rp139.900
HAMMER CASTER Caster Press Rubber 400S Series (Kastor Karet)Rp129.900
HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel (Kastor PU)Rp99.900
Non Brand Pipa Bulat Stainless SteelRp239.900
RHJ-TW Wheel Polyurethane 03 PUR (Roda PU)Rp42.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait